• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll, Großgebinde 100-teilig, Kreuzschlitz-Größe: 1

Artikel-Nr.: 675580 1
Rabatt
29,10 €
Setpreis 100 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitz-Größe Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 1
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Großgebinde 100-teilig ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675580 1
EAN / GTIN 4045197293640
Herstellernummer 675580 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Einsteckschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128.

Norm:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll)

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.