Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile, Coppia max.: 6Nm

Codice art.: 656050 6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 6 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±4 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 225 mm
Campo di coppia 1 Nm - 6 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 0,1 Nm
Peso 300 g
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 155 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 656050 6
copia
EAN / GTIN 4045197570512
copia
Codice del produttore 656050 6
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica maneggevole, molto compatta, ad asta unica, impostabile mediante scala e rilascio automatico. Precisione di ripetibilità estremamente alta grazie all’impiego di materiali di prima qualità e di pezzi soggetti a usura come molle di compressione sottoposti ad un trattamento preliminare speciale o selezionati. Utilizzabile per serraggio orario e antiorario grazie all’inversione del cricchetto.
Un “clic” sonoro e tattile consente di impostare in modo pratico e preciso il valore di coppia desiderato.
Con cricchetto reversibile fisso ed estrattore (a sbloccaggio rapido - Dim. 320) − per serraggio orario e antiorario.
Unità di misura: Nm

Funzione:

La chiave si sblocca con un “segnale” (acustico e tattile) ed è subito pronta per l’impiego.

Uso:

Per serie da medie a grandi.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Rispetto al valore visualizzato solo con serraggio orario: ±3%

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Nota:

Possibilità di effettuare la taratura per serraggio orario.
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello