Momenttiavain suunnanvaihtimella 6 Nm

Tuote nro.: 656050 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 62,79 € /kpl
  • 151,23 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 6 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±4 %
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 225 mm
Vääntömomenttialue 1 Nm - 6 Nm
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 0,1 Nm
Paino 300 g
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Näyttö analoginen
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto vääntöneliö (räikkä)
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 155 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 656050 6
EAN / GTIN 4045197570512

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen momenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Erittäin korkea toistotarkkuus, koska laitteessa on käytetty vain laadukkaita materiaaleja ja kulutusosat, kuten painejouset, on esikäsitelty tai lajiteltu. Myötä- ja vastapäivään kiristys mahdollista räikän suuntaa vaihtamalla.
Kuuluva ja tuntuva ”naksahdus” takaa toivotun momenttiarvon säätämisen tarkasti ja erittäin kätevästi.
Kiinteä suuntaa vaihtava räikkä, poistonuppi − myötä- ja vastapäiväinen kiristys.
Mittayksiköt: Nm

Toiminto:

Avain laukeaa ja antaa merkin (selkeästi kuuluva ääni ja tuntuva värähdys), minkä jälkeen se on heti jälleen käyttövalmis.

Käyttö:

Keskisuurille ja suurille sarjoille.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Tarkkuus:

Näytetystä arvosta vain myötäpäivään kiristyksessä: ±4 %

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Ohje:

Kalibrointi on mahdollista vain myötäpäiväiselle kiristykselle.
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin