Dinamometrinis raktas su skale su perjungiama terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 6Nm

Prekės Nr.: 656050 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 58,00 € /vnt.
  • 140,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±4
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 6 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±4 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 225 mm
Sūkių momento ribos 1 Nm - 6 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 0,1 Nm
Svoris 300 g
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 155 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 656050 6
EAN / GTIN 4045197570512
Gamintojo numeris 656050 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Patogus ir labai kompaktiškas dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, reguliuojamas skale, atsilaisvinantis automatiškai. Ypač tiksliai kartojantis, nes jo gamybai naudojamos tik aukštos kokybės medžiagos, o susidėvinčios dalys, pvz., spaudimo spyruoklės, yra specialiai apdorojamos ir atrenkamos. Perjungiant terkšlę, galima veržti tiek į dešinę, tiek į kairę.
Girdimas ir juntamas spragtelėjimas leidžia ypač patogiai ir tiksliai nustatyti pageidaujamą sukimo momento vertę.
Tvirta perjungiama terkšlė (su išmetikliu iki dyd. 320) − dešininiam ir kairiniam priveržimui.
Mato vienetai: Nm

Funkcija:

Raktas atsilaisvina duodamas signalą (aiškiai girdimą ir juntamą) ir jį iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Nuo rodomos vertės tik veržiant į dešinę: ±4 %

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Kalibravimas tik dešininiam priveržimui.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.