Chave dinamométrica com escala com roquete reversível, binário máximo: 6

N.º do artigo: 656050 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 67,86 € /pçs.
  • 163,80 € /pçs.
sob pedido
Em stock
139 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±4
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 6 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±4 %
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Comprimento total L 225 mm
Faixa de binário 1 Nm - 6 Nm
Divisão da escala 1 traço = 0,1 Nm
Peso 300 g
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Indicação analógico
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação Quadrado de acionamento (roquete)
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback acionador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 155 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 656050 6
EAN/GTIN 4045197570512
Número do fabricante 656050 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Chave dinamométrica mono-braço, prática e muito compacta, regulável por escala e auto-desbloqueável. Repetibilidade extremamente elevada, uma vez que apenas são usados materiais de alta qualidade e peças de desgaste, como molas de compressão, são especialmente pré-tratadas ou classificadas. É possível apertar à direita e à esquerda, alternando a roquete.
Um ″efeito de clique″ audível e percetível garante uma definição particularmente confortável e precisa do valor de binário pretendido.
Roquete reversível fixo (com ejetor até tam. 320) − para aperto à direita e à esquerda.
Unidades de medida: Nm

Função:

A chave ativa a “sinalização” (claramente audível e sentida significativamente) e está imediatamente pronta para ser utilizada novamente.

Vantagem:

Para séries médias a maiores.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Precisão:

Do valor apresentado apenas com aperto à direita: ±4 %

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Nota:

A calibração só é possível para o aperto do lado direito.
A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.