Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche “ProTest”, Coppia massima: 60Nm

Codice art.: 654460 60
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
Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±0,5
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 60 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±0,5 %
Interfaccia Interfaccia RS232C
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Campo di misura 1,2 Nm - 60 Nm
Larghezza visualizzatore 185 mm
Altezza visualizzatore 128 mm
Profondità visualizzatore 104 mm
Larghezza trasduttore di misura 106 mm
Altezza trasduttore di misura 100 mm
Profondità trasduttore di misura 185 mm
Peso 6,3 kg
Adattatore a sezione quadra 1/4 pollici; 3/8 pollici; 1/2 pollici
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 654460 60
copia
EAN / GTIN 5060922231291
copia
Codice del produttore 43218
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo robusto in getto di alluminio.
  • Ampio display LCD.
  • Utilizzo semplice − Selezione diretta della procedura di controllo, ecc. con tastiera a pittogrammi.
  • Impostazione specifica per l’utente di una coppia finale con tolleranze superiori e inferiori; segnale acustico od ottico (3 LED) al raggiungimento o al superamento della coppia finale.
  • 3 modalità di applicazione: visualizzazione continua, rilevamento del punto di flesso e visualizzazione del valore di picco.

Vantaggi:

  • Controllo a norma DIN EN ISO 6789; l’utilizzatore deve solo impostare il valore finale − al resto ci pensa lo strumento di controllo.
  • Visualizzazione sul display in 11 lingue.
  • Possibilità di effettuare il controllo in posizione orizzontale e verticale.
  • Display e trasduttore di misura separabili.

Uso:

Per regolare e tarare utensili dinamometrici per uso destro.

Fornitura:

Sensore, visualizzatore, alimentatore, cavo di collegamento RS232C per PC o stampante, 2 viti di fissaggio e adattatore quadro in robusta valigetta, incluso certificato di taratura UKAS in senso orario.

Nota:

Supporto a muro al n. art. 654462.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript