Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev „ProTest“, Maksimalni vrtilni moment: 60Nm

Št. art.: 654460 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 137,50 € /kos.
  • 1.292,00 € /kos.
  • 734,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±0,5
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 60 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±0,5 %
Vmesnik Vmesnik RS232C
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Merilno območje 1,2 Nm - 60 Nm
Širina prikazovalnika 185 mm
Višina prikazovalnika 128 mm
Globina prikazovalnika 104 mm
Širina merilnega modula 106 mm
Višina merilnega modula 100 mm
Globina merilnega modula 185 mm
Masa 6,3 kg
Adapter za 4-kotnik 1/4 col; 3/8 col; 1/2 col
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 654460 60
EAN/GTIN 5060922231291
Številka proizvajalca 43218

Opis

Izvedba:

  • Robustno ohišje iz aluminijeve litine.
  • LCD-prikazovalnik velikega formata.
  • Preprosto upravljanje − neposredno izbiranje postopka preizkušanja ipd. prek tipkovnice s piktogrami.
  • Uporabniško določanje želenih vrtilnih momentov z zgornjimi in spodnjimi tolerancami; akustični oz. optični signal (3 LED-diode) za doseganje oz. prekoračitev želenega vrtilnega momenta.
  • 3 načini uporabe: trenutna vrednost, prepoznavanje točke pregiba in prikaz temenske vrednosti.

Prednosti:

  • Preverjanje po DIN EN ISO 6789; uporabnik določi le želeno vrednost − ostalo opravi naprava sama.
  • Prikaz v 11 jezikih.
  • Možnost preverjanja v vodoravnem in navpičnem položaju.
  • Prikazovalnik in merilni modul se lahko ločita.

Uporaba:

Za nastavljanje in kalibriranje momentnih orodij za zatezanje v desno.

Obseg dobave:

Merilni modul, prikazovalnik, omrežni napajalnik, povezovalni kabel RS232C za računalnik oz. tiskalnik, 2 pritrdilna vijaka in štirikotni adapter v robustnem kovčku, vklj. s certifikatom UKAS o kalibriranju desno.

Opomba:

Stenska držala pod art. 654462.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov