Aparato de comprobación electrónico para llaves dinamométricas ”ProTest”, Par máximo: 60Nm

Número de artículo: 654460 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 160,88 € /piezas
  • 1.511,64 € /piezas
  • 858,78 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro
Par de giro mín. 1,2 Nm
Par máx. 60 Nm
Precisión de medición par de giro 0,5 %
Interfaz RS232C
Peso 6,3 kg
Dirección de apriete a derecha
Calibrable sí
Norma DIN EN ISO 6789
Tamaño, cuadrado 1/2; 1/4; 3/8
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Índice de par de giro 1
Pantalla de visualización sí
Pantalla de visualización de longitud 104 mm
Anchura pantalla de visualización 185 mm
Altura pantalla de visualización 128 mm
Manejo manual
Asiento cuadrado
Longitud total 185 mm
Anchura total 106 mm
Altura total 100 mm
Certificado de prueba sí
Con pantalla sí
Tipo de pantalla LCD
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 654460 60
EAN / GTIN 5060922231291
Número del fabricante 43218

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa robusta de fundición de aluminio.
  • Indicador LCD amplio.
  • Manejo sencillo: selección directa del procedimiento de comprobación, etc. a través de un teclado con pictogramas.
  • Especificación por parte del usuario del par deseado con tolerancias superiores e inferiores; señalización acústica u óptica (3 LED) al alcanzar o sobrepasar el par indicado.
  • 3 modos de aplicación: rotativo, reconocimiento del punto de pandeo e indicación de valores máximos.

Ventaja:

  • Comprobación según DIN EN ISO 6789; el usuario debe especificar previamente el valor deseado y el aparato de comprobación se encarga del resto.
  • Visualización en 11 idiomas.
  • Posibilidad de comprobación en posición horizontal y vertical.
  • La pantalla y el sensor de valor de medición se pueden separar.

Aplicación:

Para el ajuste y la calibración de herramientas dinamométricas de paso a derecha.

Volumen de suministro:

Sensor de valor de medición, pantalla de visualización, fuente de alimentación, cable de conexión RS232C para PC o impresora, 2 tornillos de fijación y adaptador cuadrado en maleta robusta, incluye certificado de calibración UKAS a derecha.

Nota:

Soporte mural en n.º 654462.