{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Suurin kiristysmomentti | 60 Nm | |
| Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±0,5 % | |
| Liitäntä | RS232C-liitäntä. | |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
| Mittausalue | 1,2 Nm - 60 Nm | |
| Näyttölaitteen leveys | 185 mm | |
| Näyttölaitteen korkeus | 128 mm | |
| Näyttölaitteen syvyys | 104 mm | |
| Mittausanturin leveys | 106 mm | |
| Mittausanturin korkeus | 100 mm | |
| Mittausanturin syvyys | 185 mm | |
| Paino | 6,3 kg | |
| Nelikulma-adapteri | 1/4 tuuma; 3/8 tuuma; 1/2 tuuma | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Tuotetyyppi | Vääntömomentin tarkistuslaite |
| Tuotekoodi | 654460 60 | |
| EAN / GTIN | 5060922231291 | |
| Valmistajan numero | 43218 |