3/4″ Chiave a bussola (inch), 12-bordo 2″

Codice art.: 6405A 2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6405A 2
copia
EAN / GTIN 4991644142446
copia
Codice del produttore 6405A 2
copia
Numero-L L60050 8181
copia
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 68 mm
  • Dimensione D2: 52 mm
  • D1: 68,5 mm
  • Lunghezza: 34,5 mm
  • Guida: 3/4″
  • Attacco quadro
  • Uscita 2″
  • Doppio esagono interno
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno