Interfaccia Digimatic DMX-3 USB 3x ingresso Digimatic, 1x uscita USB (VCP), 1x uscita RS232C

Codice art.: 63AAA039
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Interfaccia dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63AAA039
copia
Codice del produttore 63AAA039
copia
Numero-L L40950 469
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il DMX-3 è un'interfaccia USB VCP controllata da microcontrollore per il collegamento di tre strumenti di misura con interfaccia ″Digimatic″ a un PC con interfaccia USB o RS-232C. Il DMX-3 USB offre i seguenti vantaggi: Se il collegamento avviene tramite l'interfaccia USB, il computer riconosce l'unità come porta COM virtuale (VCP). Alimentazione tramite adattatore di rete, incluso nella fornitura. Questa opzione è necessaria solo se si utilizza il collegamento seriale D-Sub 9.

Proprietà:

Dimensioni (LxPxA): 170 x 128 x 55
Contenuto della fornitura: Cavo USB (1,8 m) Driver Software Alimentazione (solo in connessione con il cavo di collegamento seriale)
Alimentazione: Alimentazione 9 V 500 mA o 5 V USB