Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 32 pezzi, Modello: 12

Codice art.: 638012 12
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola poligonale: 8-34
  • Campo apertura chiave esagonale: 4-14
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 32
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola poligonale 8-34 mm
Campo apertura chiave esagonale 4-14 mm
Lunghezza 510 mm
Larghezza 294 mm
Altezza 61 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca poligonale; Chiavi maschio esagonali
Dimensione apertura Metrica
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 638012 12
copia
EAN / GTIN 4062406061388
copia
Codice del produttore 638012 12
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in materiale espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.
Con bussole a bocca poligonale n. art. 642129.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M22 e viti a esagono incassato con filettatura M5 − M18.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

bussole: 18 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Bussole con esagono esterno: 8 pz. n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295
Prolunghe: 3 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250
cad. 1 chiave a bussola esagonale: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×6/1 (non incluse nella fornitura).