{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 32 buc. | |
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| partea descrisă, Albastru noapte | Koffer | |
| Denumirea producătorului | Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 32-teilig | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Culoarea | albastru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Număr de unelte | 32 | |
| Dimensiune motor, Pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 8 mm | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Set | Da | |
| Acţionare | Pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi dublu hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 638012 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406061388 | |
| Număr producător | 638012 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |