Bussola esagonale, attacco da 3/8 pollice, lunga Con rivestimento TiN, Esagono: 10mm

Codice art.: 637633 10
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
Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lato azionamento 19 mm
Lunghezza 43,5 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637633 10
copia
EAN / GTIN 4000896053650
copia
Codice del produttore 8801K-10
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Lame con rivestimento TiN per un’adesività e una resistenza all’abrasione di alto livello. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.
In acciaio speciale altamente legato, lucida.

Uso:

Ideale per carichi permanenti, come ad es. avvitamenti in serie.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Bussola in acciaio al cromo-vanadio, cromata (resistente al distacco). Lama in acciaio speciale con rivestimento TiN.