{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Lungimea totală L | 43,5 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | nu | |
| Proces producţie | forjat | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 10 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne | 19 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne | Vârf degroșat cu laser | |
| Suprafaţă | Strat de acoperire TiN; cromat | |
| Standard | DIN 3120; DIN 7422 | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 637633 10 | |
| EAN / GTIN | 4000896053650 | |
| Număr producător | 8801K-10 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |