Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 39 pezzi

Codice art.: 630300
copia

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-13
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-8
  • Riempimento di un cassetto in G: 5×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 39
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-13 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-8 mm
Imballaggio Custodia in plastica ABS con chiusura rapida
Lunghezza 255 mm
Larghezza 145 mm
Altezza 45 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; con bocca esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Pozidriv; Intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®
Riempimento di un cassetto in G 5×10
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630300
copia
Codice del produttore 630300
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e chiusura rapida di nuova concezione e facile da utilizzare. Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un guscio in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8
e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M10.
Per viti con impronta a croce Phillips e Pozidriv con filettatura M2 − M6, viti con intaglio con filettatura M2 − M4
e viti con poligono interno Torx® con filettatura M2,5 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631029 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bit esagonali C 6,3 con anello di tenuta: 5 pz. simili a n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6; 8
BIT per Phillips C 6,3: 3 pz. n. art. 675310 Dim. 1; 2; 3
BIT Pozidriv C 6,3: 1 pz. n. art. 675320 Dim. 2
BIT con intaglio C 6,3: 4 pz. n. art. 675250
Dim. 3 4; 5,5; 6,5
BIT per Torx® C 6,3: 8 pz. n. art. 675340
Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Portalame BIT: 1 pz. simile al
n. art. 676800 Dim. 4/4
Impugnatura: 1 pz. n. art. 632830
Prolunghe: 2 pz. n. art. 632430
Dim. 50; 100
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633530
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632030
Riposte in: Custodia in plastica ABS con chiusura rapida