Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Prolunga, 1/4 pollici, Lunghezza complessiva: 50mm

Codice art.: 632430 50
copia

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632430 50
copia
Codice del produttore 632430 50
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono quadri esterni ottimali secondo DIN 3120 A 6,3 con sfera di tenuta, quadri interni secondo DIN 3120.
“Alla cieca”: grazie al quadro interno ribassato e a quello esterno smussato.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.