• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 3,5mm

Codice art.: 631029 3,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.442 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 3,5 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 6,2 mm
Lunghezza 25 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631029 3,5
EAN / GTIN 4062406060299
Codice del produttore 631029 3,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Bussole esagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 631032; HOLEX: n. art. 631022).