Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura “multicraft”, Esagono: 8mm

Codice art.: 627620 8
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
Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie multicraft
Esagono 8 mm
Lunghezza lama 180 mm
Lunghezza complessiva 300 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627620 8
copia
EAN / GTIN 7610733087860
copia
Codice del produttore 6206.S 8-180
copia

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale diritto con testa sferoidale.
Impugnatura robusta “multicraft” in plastica resistente agli urti (senza cadmio), a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza, superficie nichelata e cromata.