Şurubelniţă hexagonală cu cap sferic, cu mâner de forţă „multicraft”, Hexagon: 8mm

Cod articol.: 627620 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 300 mm
Lungimea lamei l1 180 mm
Material oțel special / aliaj special
Serie multicraft
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 8 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cap sferic
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627620 8
EAN / GTIN 7610733087860
Număr producător PB 6206.S 8-180

Descriere

Execuţie:

Tijă hexagonală dreaptă cu cap sferic.
Mâner „multicraft” din material plastic rezistent la şocuri (fără cadmiu), deosebit de aderent, chiar şi cu mâini uleioase. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la o tenacitate deosebită, suprafaţă nichelată şi cromată.