• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T, Esagono: 8mm

Codice art.: 627423 8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 8 mm
Lunghezza lama 125 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627423 8
copia
EAN / GTIN 4045197721891
copia
Codice del produttore 627423 8
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in plastica antiurto. Lama in lega speciale al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata. Dim. 4 − 10 con uscita laterale