Hay una alternativa para este artículo

Destornillador de 6 caras, con mango transversal, Hexágono: 8mm

Número de artículo: 627423 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales internos
Modelo
forma recta
Material
acero al cromo-vanadio
Longitud cuchilla l1
125 mm
Longitud total L
200 mm
Características mango
Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango
Mango transversal
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos
8 mm
Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos
8
Color
azul; naranja
Tipo de producto
Destornilladores
Superficie
aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento
Mango
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 627423 8
EAN / GTIN 4045197721891
Número del fabricante 627423 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de aleación especial al cromovanadio. Superficie niquelada y cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral