• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T, Esagono: 3mm

Codice art.: 627423 3

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blue; orange
Esecuzione forma diritta
Lunghezza lame 100 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Impugnatura a T con attacco scorrevole
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 3 mm
Attacco grande, Per viti a esagono incassato 3
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata; es. nichelata
Lunghezza complessiva 145 mm
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono incassato
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627423 3
EAN / GTIN 4045197721853
Codice del produttore 627423 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in plastica antiurto. Lama in lega speciale al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata. Dim. 4 − 10 con uscita laterale