{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Profilo Torx® 1 | E6 | |
Profilo Torx® 2 | E8 | |
Lunghezza chiave L | 115,5 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 9,6 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 11,6 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 4,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 5,5 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo |
619400 E6XE8
copia |
|
EAN / GTIN |
4018754022342
copia |
|
Codice del produttore |
41250608
copia |
|
Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |