Dvostranski obročni ključi, ravni, za vijake Torx®, Profil Torx®: E6XE8

Št. art.: 619400 E6XE8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® 1 E6
Profil Torx® 2 E8
Dolžina ključa L 115,5 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 9,6 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 11,6 mm
maksimalna višina obroča h1 maks 4,5 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 5,5 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 619400 E6XE8
EAN/GTIN 4018754022342
Številka proizvajalca 41250608
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, ravna oblika. Ploščate glave in tanka obroča za uporabo na ozkih mestih.Profiliran ročaj v obliki dvojnega T.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani.