Kettős csillagkulcs, egyenes, Torx® csavarokhoz, Torx® profil: E6XE8

Cikkszám: 619400 E6XE8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx®-Profil 1 E6
Torx®-Profil 2 E8
Kulcs hossza L 115,5 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 9,6 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 11,6 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 max 4,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 5,5 mm
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 619400 E6XE8
EAN / GTIN 4018754022342
Gyártó száma 41250608
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, egyenes alak. Lapos fejek és keskeny gyűrűk szűk helyekhez. Kettős T-profilú szár.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, nikkelbevonatra krómozott.