Chiave dinamometrica ∙ 2 % ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 256 mm ∙ 4 – 40

Codice art.: 6109-2CTCAL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 40 Nm
Lunghezza complessiva L 256 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6109-2CTCAL
copia
EAN / GTIN 4000896193318
copia
Codice del produttore 6109-2CTCAL
copia
Numero-L L60140 3987
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica con certificato di calibratura DAkkS
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
  • Impostazione della coppia desiderata mediante rotazione rapida e sicura dell'impugnatura
  • Forma particolarmente sottile grazie alla bussola di trazione caricata a molla per il bloccaggio sicuro dei valori di regolazione
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 2% (6106-1CT: ± 4%) (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
    Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco a innesto
  • Utilizzo nel reparto motori, cambi, industria, macchine, modellismo
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 256 mm
  • Nm min-max: 4 – 40 Nm
  • Tolleranza: 2 %
  • Graduazione della scala (Nm): 0.4 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 2.0 – 21.4 kg
  • Numero denti: 20 (Angolo di apertura 18°)
  • Spessore testa a: 10.2 mm
  • Larghezza testa b: 24 mm
Non corrisponde alle norme DIN in quanto il valore massimo di coppia del quadro specificato nella norma 6789-1: 2017 è stato superato
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti