Guanti protettivi uvex u-fit strong N Misura XL

Codice art.: 6096210
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6096210
copia
EAN / GTIN 4048612050255
copia
Codice del produttore 6096210
copia
Numero-L L01690 41
copia
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Il guanto di sicurezza monouso uvex u-fit convince soprattutto per la sua eccezionale resistenza meccanica. È flessibile e robusto, offre una buona protezione contro gli spruzzi chimici ed è quindi perfetto per i lavori di pulizia, in laboratorio o nell’industria alimentare.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex u-fit strong N2000
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dai prodotti chimici
  • Colore (filtro): blu
  • Esecuzione: con bordino
  • Rivestimento: Gomma nitrile (NBR)
  • Dimensione: XL
  • Riutilizzo: Monouso (NR)
  • Tomaia: Senza fodera