WE 24-180 MVT Smerigliatrice angolare

Codice art.: 606468000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 606468000
copia
EAN / GTIN 4007430268105
copia
Codice del produttore 606468000
copia
Numero-L L01750 1657
copia
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un’elevata longevità
  • Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione dell'operatore
  • Impugnatura principale girevole e impugnatura supplementare applicabile in 3 posizioni per una presa ottimale anche durante la troncatura
  • Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
  • La limitazione della corrente di spunto impedisce l'attivazione del salvavita all'avvio
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi e protezione antiriavviamento
  • Metabo VibraTech (MVT): sistema di smorzamento integrato e impugnatura supplementare per ridurre le vibrazioni e proteggere la salute
  • L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale
  • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
  • Segnale a LED per indicare la protezione antiriavviamento attivata o il surriscaldamento

    Dotazione
  • Carter di protezione, Flangia di appoggio, Flangia a due fori, Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT), Chiave a due perni

Proprietà:

  • Potenza resa: 1600 W
  • Coppia: 14 Nm
  • N. giri a carico nominale: 5800 /min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 5.7 kg
  • Circonferenza impugnatura: 144 mm
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 8450 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 2400 W
  • Levigatura superfici: 6.1 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 94 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 105 dB(A)
  • Ø mola: 180 mm
  • Levigatura con foglio abrasivo: 2.5 m/s²
  • Filettatura albero: M 14