WE 24-180 MVT Meuleuse d'angle

Réf.: 606468000
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 606468000
EAN / GTIN 4007430268105
Réf. fabricant 606468000
Article hors catalogue L01750 1657

Description

Description:

  • Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
  • Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
  • Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine
  • Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage
  • Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
  • Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur
  • Signal LED en cas de déclenchement de la protection anti-redémarrage ou de surchauffe

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Clé à ergots

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 1600 W
  • Couple de rotation: 14 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 5800 /min
  • Poids sans câble: 5.7 kg
  • Diamètre de poignée: 144 mm
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 8450 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 2400 W
  • Poncer des surfaces: 6.1 m/s²
  • niveau sonore: 94 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 105 dB(A)
  • Ø de meule: 180 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 2.5 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires