WE 24-180 MVT sarokcsiszoló

Cikkszám: 606468000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 606468000
EAN / GTIN 4007430268105
Gyártó száma 606468000
L-szám L01750 1657

Leírás

Leírás:

  • Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
  • Elektronikus biztonsági kikapcsolás: csökkenti a visszarúgást, amikor a tárcsa blokkol - a magas szintű felhasználóvédelem érdekében
  • A főfogantyú elforgatható, a kiegészítő fogantyú pedig 3 pozícióban szerelhető, így vágás közben is optimális a fogantyú pozíciója
  • Szerszám nélkül állítható védőfedél; csavarás nélkül rögzíthető
  • Az indítóáram-korlátozó lágyindítással megakadályozza, hogy a biztosíték indításkor kirobbanjon
  • Elektronikus túlterhelés- és újraindításvédelem
  • Metabo VibraTech (MVT): Beépített csillapító rendszer és kiegészítő fogantyú a rezgések csökkentésére az egészségvédelem érdekében
  • Metabo biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást
  • Szénkefék a motor védelmére
  • LED jelzés az újraindítás elleni védelem vagy a túlmelegedés kioldásakor

    Szállítási terjedelem
  • Védőfedél, tartó karima, kétlyukú anya, kiegészítő fogantyú Metabo VibraTech (MVT), kétlyukú kulcs.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 1600 W
  • Nyomaték: 14 Nm
  • Sebesség névleges terhelésnél: 5800 /min
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 5.7 kg
  • Fogantyú kerülete: 144 mm
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 8450 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 2400 W
  • Csiszolási felület: 6.1 m/s²
  • Hangnyomásszint: 94 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 105 dB(A)
  • Kerék Ø: 180 mm
  • Köszörülés csiszolólemezzel: 2.5 m/s²
  • Orsó menete: M 14

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok