• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Guanti protettivi uvex rubiflex S NB80S Misura 9

Codice art.: 6019001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
Prezzo per 10 Articolo: 385,40 €
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misure guanti da lavoro 9
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6019001
copia
EAN / GTIN 4048612008300
copia
Codice del produttore 6019001
copia
Numero-L L01690 6
copia
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Il guanto di protezione chimica uvex rubiflex S NB80S è adatto a molte applicazioni in cui è richiesta una maggiore protezione meccanica oltre a quella chimica, grazie alla fodera in cotone interlock  ,

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex rubiflex S NB80S
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dai prodotti chimici
  • Colore (filtro): verde
  • Esecuzione: Con polsino
  • Rivestimento: Gomma nitrile (NBR)
  • Dimensione: 9
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: Cotone interlock