uvex Guantes de protección rubiflex S NB80S Talla 9

Número de artículo: 6019001
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex rubiflex S NB80S
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Color verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 9
Reutilización Reutilizable
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento completo

Identificación y clasificación

Número de artículo 6019001
EAN / GTIN 4048612008300
Número del fabricante 6019001
Número L L01690 6
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El guante de protección química uvex rubiflex S NB80S es adecuado para muchas aplicaciones en las que se requiere una mayor protección mecánica además de protección química gracias al forro de algodón interlock , ,

Característica:

Características generales

  • Guante largo de NBR para protección contra productos químicos con material de base de algodón interlock reforzado
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • con puño
  • Color: verde
  • disponible en las tallas: 9 hasta 11
  • AQL 1,5

Características de confort

  • Máxima comodidad de uso gracias al tejido de algodón interlock de alta calidad
  • gran flexibilidad

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (2 1 2 1 X) y EN ISO 374-1:2016/Tipo B (J K O P T)
  • buena resistencia a numerosos productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex rubiflex S NB80S
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: 9
  • Reutilización: Reutilizable (R)