Gants de protection uvex rubiflex S NB80S Pointures 9

Réf.: 6019001
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex rubiflex S NB80S
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Couleur vert
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 9
Réutilisation réutilisable
Substrat Coton
Revêtement revêtement complet

Identification et classification

Référence article 6019001
EAN / GTIN 4048612008300
Réf. fabricant 6019001
Article hors catalogue L01690 6
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant de protection chimique uvex rubiflex S NB80S ,convient, grâce à son support en coton interlock, à de nombreuses applications nécessitant non seulement une protection chimique mais aussi une protection mécanique accrue. , ,

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • gant de protection contre les produits chimiques en NBR, avec une doublure renforcée en coton interlock
  • sans silicone selon le test d’empreinte
  • avec manchette
  • Couleur: Vert
  • disponible dans les tailles suivantes: 9 à 11
  • AQL 1,5

Caractéristiques de confort

  • très grand confort grâce à la matière de la bretelle en interlock de coton de haute qualité
  • grande flexibilité

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (2 1 2 1 X) et ISO 374-1:2016/Type B (J K O P T)
  • bonne résistance à de nombreux produits chimiques, acides, bases, huiles minérales et solvants

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex rubiflex S NB80S
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Réf.: 9
  • Réutilisation: Réutilisable (R)