Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,20 mm, ⌀ spazzole D1×larghezza utile L1: 30X6mm

Codice art.: 574100 30X6
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
⌀ spazzole D1×larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 30 mm
Spessore setole 0,2 mm
Larghezza utile L1 6 mm
Lunghezza utile H1 6 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 574100 30X6
copia
EAN / GTIN 4017359007051
copia
Codice del produttore 413142
copia
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, ⌀ Gambo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.