Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,20 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 30X6mm

Nr art.: 574100 30X6
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
807 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,2 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Kolor pokrycia Szare
Szeroki brzeg L3 6 mm
Wysokość części roboczej H1 6 mm
Średnica szczotki D1 30 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 20 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574100 30X6
EAN / GTIN 4017359007051
Numer producenta 413142
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.