{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 30 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 6 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 6 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574100 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007051 | |
Valmistajan numero | 413142 |