• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 30X6mm

Artiklové číslo: 574100 30X6
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
669 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,2 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Barva lemu Šedá
Široký lem L3 6 mm
Výška lemu H1 6 mm
Průměr kartáče D1 30 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 20 000 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574100 30X6
EAN / GTIN 4017359007051
Číslo výrobce 413142
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Velmi kvalitní vlnité dráty, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů jako např. odstranění rzi, okují a čištění. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.