Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Anello di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm, 947A, Grana: 40

Codice art.: 568526 40
copia

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Nastro di tela abrasiva 90 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva 100 mm
Denominazione originale prodotto 947A
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 568526 40
copia
Codice del produttore 7100171627
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Anelli abrasivi ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Nastro in tela abrasiva Premium con grana ceramica Cubitron™ II di forma precisa (autoaffilante). Con materiale abrasivo per una lavorazione ancora più a freddo.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 / 568575 (⌀ foro 19 mm). Velocità massima 5000 min−1.
Prestazioni significativamente maggiori su materiali di difficile lavorazione come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, alluminio.