Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Minitaśmy ścierne ⌀ 90×100 mm, 947A, ziarnistość: 40

Nr art.: 568526 40

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568526 40
Numer producenta 7100171627
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Minitaśmy, ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Taśma ścierna Premium z precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™ II(samoostrzącym). Ze środkiem pomocniczym pozwalającym na chłodniejszy szlif.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 / 568575 (otwór ⌀ 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min−1.
Wyraźne zwiększenie wydajności przy szlifowaniu trudnych do obróbki materiałów , jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, aluminium.