Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Minicinta abrasiva ⌀ 90 × 100 mm, 947A, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 568526 40

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 568526 40
Número del fabricante 7100171627
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Minicintas ⌀ 90 × 100 mm (289 × 100 mm).
Cinta abrasiva de primera categoría con grano de cerámica Cubitron™ II de forma precisa (autoafilable). Con producto abrasivo para un rectificado aún más frío.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 / 568575 (⌀ de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.
Mejora considerable del rendimiento en materiales de difícil mecanizado, como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, aluminio.