MTECS 06038C160.8ISO-L IC908 Freză de filetare pentru producerea de filete interioare ISO

Cod articol.: 5607397
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDTHREAD
Strat de acoperire acoperit
Categorie IC908
Lungime utilă L1 16 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5607397
EAN / GTIN 7291075145854
Număr producător 5607397
L-Număr L24210 546

Descriere

Descriere:

Freză de filetare pentru producerea de filete interioare ISO

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.8 mm
  • Dimensiunea filetului M5
  • Lungime utilă (LU): 16 mm