MTECS 06038C160.8ISO-L IC908 Závitové frézy z karbidu malého průměru pro vnitřní ISO profil

Artiklové číslo: 5607397
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Povlak s povlakem
Typ IC908
Užitná délka L1 16 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5607397
EAN / GTIN 7291075145854
Číslo výrobce 5607397
L-číslo L24210 546

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3,8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, rozteč závitů (TP) 0,8 mm, jmenovitý průměr závitu M5, jmenovitý průměr závitu M5, velikost závitu M5, velikost závitu M5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 3.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.8 mm
  • Velikost závitu M5
  • Použitelná délka (LU) 16 mm