Disco in tessuto finissimo per la lucidatura, ⌀ Anello: 250mm

Codice art.: 555747 250
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
⌀ Anello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Anello 250 mm
Larghezza disco 18 mm
⌀ Foro 40 mm
⌀ Anello riduttore 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
⌀ Anello riduttore 1 pollici; 1/2 pollici
Tipo di prodotto Disco in tessuto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 555747 250
copia
EAN / GTIN 4062406300937
copia
Codice del produttore 555747 250
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto molto fine, minor consumo di pasta per lucidatura, buona durata − nessuna sfrangiatura.
Disco in tessuto intorno al nucleo in cartone (alloggiamento).

Uso:

I dischi con tessuto pieghettato possono essere serrati nel numero e nella larghezza desiderati. Adatti per l'impiego con paste per lucidatura. Dalla lucidatura preliminare alla lucidatura a specchio dei metalli (velocità periferica di circa 25 − 30 m/s).
Tessuto finissimo per lucidatura impiegato per lucidare tutti i metalli e le materie plastiche.