• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Textilní kroužek s jemným lešticím rounem k vyleštění, ⌀ kotouče: 250mm

Artiklové číslo: 555747 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Krémová bílá
Barva bílá
Šířka 18 mm
Podklad brusného materiálu Plsť
Stupeň jemnosti velmi jemný
Doporučená obvodová rychlost min. 25 m/s
Doporučená max. obvodová rychlost 30 m/s
Průměr kroužku 250 mm
Šířka kroužku 18 mm
Průměr redukčního kroužku 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm
Průměr redukčního kroužku 1 palec; 1/2 palec
Průměr otvoru 40 mm
Popis tvaru kulatá
Vhodnost materiálu Plast; Všechny kovy
Druh produktu Textilní kroužek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555747 250
EAN / GTIN 4062406300937
Číslo výrobce 555747 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Execuţie:

Structură textilă foarte fină, consum economic al pastei de lustruire, durabilitate bună − fără fragilizare.
Disc textil înfăşurat în jurul unui inel de carton (suport).

Aplicaţie:

Inelele textile cutate pot fi prinse în orice număr şi lăţime. Pentru utilizare cu pastă de lustruire. De la etapa de lustruire prealabilă până la cea de obţinere a luciului intens (briliant) al metalelor (viteză periferică aprox. 25 − 30 m/s).
Materialul abraziv pentru lustruirea de cea mai fină calitate este folosit pentru a da strălucire tuturor metalelor, precum şi plasticului.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku