{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, alb | Alb crem | |
| Culoarea | alb | |
| Lăţime | 18 mm | |
| Suport de material abraziv | Pâslă | |
| Grad de fineţe | foarte fin | |
| Viteza perimetrală recomandată min. | 25 m/s | |
| Viteză periferică recomandată max. | 30 m/s | |
| Diametru inel | 250 mm | |
| Lățime inel | 18 mm | |
| Diametru inel de reducere | 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm | |
| Diametru inel de reducere | 1 inch; 1/2 inch | |
| Diametrul găurii | 40 mm | |
| Descrierea formei | rotund | |
| Compatibilitatea materialelor | Plastic; Toate metalele | |
| Tip produs | Inel textil |
| Cod articol | 555747 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406300937 | |
| Număr producător | 555747 250 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |