Comparatore digitale, segnale ID-C, pollici/metrico, 0,5″, 0,00005″, pannello posteriore piatto

Codice art.: 543-351B-10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-351B-10
copia
EAN / GTIN 4946368863283
copia
Codice del produttore 543-351B-10
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un comparatore Digimatic alimentato esternamente con un'uscita ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. A prova di polvere e protetto contro gli spruzzi d'acqua, secondo la norma IEC 60529 (equivalente a IP54) Funzioni MAX / MIN / RANGE (runout) Memorizza tre diverse impostazioni preimpostate e di tolleranza ″Fast-Mode″ (ciclo di acquisizione 50 volte / s) per una misura affidabile in modalità di acquisizione di picco (MAX / MIN / RANGE) Funzione di calcolo Ax. Coefficiente A liberamente definibile, x = spostamento del pistone Grafico a barre analogico sul display (12 diverse scale selezionabili) GO / ± NG Funzione di valutazione della tolleranza.

Proprietà:

Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Digitale/Analogico: Digitale
Risoluzione barra analogica commutabile: Sì
Commutazione pollici/metri: Sì
Consegnato: Con cavo di segnale da 4 m. Un'estremità è fissata all'unità principale. Per l'altra estremità non viene fornito alcun connettore.
Velocità massima di risposta: illimitata

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti