Scala a un passo con protezione posteriore (costruzione) in alluminio luminoso 6,80m

Codice art.: 510105
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Portata scale 150 kg
Altezza di salita 5.600 mm
Larghezza esterna 520 mm
Altezza montante 60 mm
Distanza dal muro 200 mm
Materiale Alluminio
Coppie di scala singolo
con protezione posteriore si
Tipo di prodotto Scale fisse

Identificazione e classificazione

Codice articolo 510105
copia
EAN / GTIN 4031405934559
copia
Codice del produttore 510105
copia
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scale di ingresso a norma DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 e DIN EN ISO 14122-4: A seconda della selezione dello standard e della situazione in loco all'uscita, sono necessari componenti aggiuntivi come il gradino di uscita, la ringhiera e la porta di sicurezza. Non sono inclusi nel set completo e devono essere ordinati separatamente.
  • Indipendentemente dall'altezza di salita, si applica quanto segue:
  • Come protezione anticaduta è possibile utilizzare una protezione posteriore o una protezione per la salita (combinazione non consentita, in quanto il salvataggio delle persone è ostacolato dalla protezione posteriore)
  • Esame della salute del lavoro dell'idoneità all'altezza (ad esempio G 41), la necessità dipende dalla valutazione dei rischi (ad esempio altezza totale di salita, tipo di protezione anticaduta) dei rispettivi sistemi di scale
  • Per ogni progetto di costruzione deve essere fornita una prova della capacità di carico del sottosuolo da parte di un esperto responsabile della stabilità
  • La sovrapposizione verticale delle linee conduttori successive deve essere di almeno 1.680 mm
  • Nei punti di uscita non fissati, sono necessarie barriere di protezione montate su entrambi i lati della scaletta o guidate nel livello di uscita
  • La distanza di uscita non deve essere superiore a 75 mm
  • Dimensione di accumulo: Distanza dal livello di ingresso al primo gradino 100 – 400 mm
  • Quando si esce dalla parte anteriore, il gradino superiore deve essere al livello del livello di uscita
  • Per i montanti con protezione alzata, quando si sale attraverso l'area aperta davanti alla scaletta, il minimo deve essere di 800 x 800 mm. Queste dimensioni devono essere rispettate anche per i nuovi impianti nell'impianto esistente.
  • Queste dimensioni devono essere rispettate anche per i nuovi impianti nell'impianto esistente
  • Le dimensioni del gioco tra il sistema a scala e la ringhiera non devono superare 180 mm
  • Il collegamento alla protezione per la salita deve essere stabilito e scollegato da un cavalletto fissato
  • Per la movimentazione sicura delle guide laterali, il gioco tra le parti adiacenti intorno alle guide laterali deve essere di almeno 75 mm (ad eccezione dei componenti appartenenti al sistema a scala)

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 520 mm
  • Tipo di costruzione: Velocità singola
  • Altezza colonna: 60 mm
  • Lunghezza cavo incl. Spar di uscita: 6800 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza passo: 5600 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Distanza parete: 200 mm