Scala a piattaforma con accesso unilaterale con rulli a molla in alluminio nervato 5 gradini

Codice art.: 50105
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Ruote si
Accessibilità monofronte
Tipo di prodotto Scala con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50105
copia
EAN / GTIN 4031405501058
copia
Codice del produttore 050105
copia
Numero-L L90110 81
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scale con piattaforma su un solo lato in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • gradini profondi 200 mm
  • Piattaforma spaziosa (600 x 800 mm)
  • Con corrimano a due lati, 3 lati, corrimano alto 1.000 mm con ginocchia e battiscopa
  • Facile montaggio (smontato)
  • I corrimano sono opzionali in conformità alla norma DIN EN 131-7 sui gradini delle scale con un angolo di salita di ≥60°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3200 mm
  • Larghezza area base: 880 mm
  • Lunghezza area base: 1580 mm
  • Altezza: 2200 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Larghezza superiore esterna: 651 mm
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 1200 mm
  • Lunghezza piattaforma: 800 mm
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Classe antiscivolo: R9
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 5 livelli
  • Altezza gradino/gradino: 25 mm
  • Profondità gradino/gradino: 200 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 893 mm