Platformstrin med enkeltsidet adgang med fjederhjul aluminium riflet 5 trin

Art.-nr.: 50105
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hældning 70 grader
Two-hands-free-princip ja
Arbejdshøjde 3,2 m
Bredde, grundflade 0,88 m
Dybde, grundflade 1,58 m
Antal trin med platform 5
Dybde, trin 200 mm
Belægning, trin aluminium
Højde 2,2 m
Højde, platform 1,2 m
Bredde, platform 600 mm
Dybde, platform 800 mm
Materiale, platform aluminium
Liste, knæ ja
Liste, fod ja
Gelænder, platform ja
Højde, gelænder, platform 1.000 mm
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Brugsområde Leder
Produkttype repostrappe
Tilgængelighed enkeltsidet
Trin, udførelse trin
Højdeindstillelig nej
Platform til rådighed ja
Overflade, trædeflade rifling
Fast nej
Bæreevne 150 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50105
EAN/GTIN 4031405501058
Producentnummer 050105
L-nummer L90110 81
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Enkeltsidet platform trapper lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 200 mm dybe trin
  • Rummelig platform (600 x 800 mm)
  • Med tosidet gelænder, 3-sidet, 1,000 mm højt gelænder med knæ og bundplader
  • Nem samling (adskilt)
  • Gelændere er valgfrie i henhold til din en 131-7 på trin på platformstiger med en klatrevinkel på ≥60
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3200 mm
  • Basisareal bredde: 880 mm
  • Basisarealets længde: 1580 mm
  • Højde: 2200 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Øverste udvendige bredde: 651 mm
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronhøjde: 1200 mm
  • Perronlængde: 800 mm
  • Rullediameter: 125 mm
  • Skridsikker klasse: R9
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Aluminium riflet
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 5 trin
  • Trin/trinhøjde: 25 mm
  • Trin/trindybde: 200 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 893 mm